Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 92 Zähne, Teilung 2.5mm, Maße 6mm x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170781
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6 T2,5 / 230
EAN/GTIN:
     4014486152340
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 230mm
Breite = 6mm
Teilung = 2.5mm
Anzahl der Zähne = 92
Material = Polyurethan

Das Optibelt Alpha Torque besteht aus abriebfestem Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A. Seine grundlegenden Eigenschaften umfassen eine ungewöhnlich gute Ölbeständigkeit für Polyurethan sowie eine bestimmte Beständigkeit gegen Säure- und Alkali-Lösungen. Er kann mit Spannschnur aus Stahl, hochflexiblem Stahl, Edelstahl, Aramid, Polyester oder Vectran verstärkt werden, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden.Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
230mm
Breite:
6mm
Teilung:
2.5mm
Anzahl der Zähne:
92
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 6mm, 2170781, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 6T2,5230, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,63*
€ 3,19*
ab € 8,08*
€ 11,69*
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 13,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 14,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.