| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170845 Herst.-Nr.: 635 5M 9 EAN/GTIN: 4014486047103 |
| |
|
| | |
| Länge = 635mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 127 Material = Gummi
Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Er besteht aus Chloropren.Hohe Präzision Wartungsfrei Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 635mm | Breite: | 9mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 127 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170845, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 6355M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,14* | € 7,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,3388* | € 7,7888* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,66* | € 9,61* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,43* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|