| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170930 Herst.-Nr.: 8 AT5 / 500 EAN/GTIN: 4014486061772 |
| |
|
| | |
| Länge = 500mm Breite = 8mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 100 Material = Polyurethan
Der Optibelt Alpha hat einen Endlosriemen ohne Unterbrechung der Zugverstärkung. Dies bedeutet, dass zwei spiralgewickelte Spannschnur verwendet werden. Diese Kabel können aus Stahl, hochflexiblem Stahl oder Edelstahl gefertigt werden, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Bei einem mindestens 1500 mm langen Riemen kann die Zahnseite von Alpha FLEX mit Polyamidgewebe (PAZ) abgedeckt werden.Große Auswahl an Spannschnur Erhältlich mit Polyamid-Stoff am Zahnsystem Verwendetes thermoplastisches Polyurethan Weitere Informationen: | | Länge: | 500mm | Breite: | 8mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 100 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) breite 8 mm, 2170930, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 8AT5500, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,49* | € 11,17* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 10,34* | € 14,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,48* | € 16,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,00* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|