Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 2197mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8 PL 2197 RB
EAN/GTIN:
     4014486134308
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 2197mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 37.6mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Rippenriemen Optibelt der RB-Serie kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Das hochfeste Spannband ist für die vielen Anwendungen des gerippten Riemens konzipiert. Er wird hauptsächlich in Lüftern, Klimaanlagen, Betonsägen, Holzsägen, industriellen Waschmaschinen usw. verwendetGeringe Vibrationen und Geräusche Kann mit rückseitigen Biegespannrollen verwendet werden, z. B. in Rippenkeilantrieben Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2197mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
37.6mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2171000, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 8PL2197RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 91,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 72,22*
€ 95,01*
1
€ 6,90*
ab € 95,06*
€ 135,79*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 139,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.