Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 112 Zähne, Teilung 8mm, Maße 85mm x 896mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171073
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     896 8M 85
EAN/GTIN:
     4014486054439
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 896mm
Breite = 85mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 112
Material = Gummi

Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Er besteht aus Chloropren.Hohe Präzision Wartungsfrei Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Länge:
896mm
Breite:
85mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
112
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171073, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 8968M85, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 69,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,35*
€ 69,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 112,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.