Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 105 Zähne, Teilung 10mm, Maße 32mm x 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171402
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 AT10 / 1050
EAN/GTIN:
     4014486140392
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 1050mm
Breite = 32mm
Teilung = 10mm
Anzahl der Zähne = 105
Material = Polyurethan

Der Optibelt Alpha Torque AT10 besteht aus abriebfestem Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A. Er kann mit Spannseilen aus Stahl, hochflexiblem Stahl, Edelstahl, Aramid, Polyester oder Vectran verstärkt werden, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Seine grundlegenden Eigenschaften umfassen eine ungewöhnlich gute Ölbeständigkeit für Polyurethan sowie eine bestimmte Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Lösungen.Große Auswahl an Spannschnur Schnelle Verfügbarkeit Nutzbare Hülsenbreite bis 380 mm Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C. Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1050mm
Breite:
32mm
Teilung:
10mm
Anzahl der Zähne:
105
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2171402, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 32AT101050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,77*
€ 56,91*
€ 3,19*
ab € 57,34*
€ 74,32*
€ 6,90*
ab € 47,14*
€ 75,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 91,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.