Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 250 Zähne, Teilung 14mm, Maße 1mm x 3500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171496
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3500 14M 170
EAN/GTIN:
     4014486281200
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 3500mm
Breite = 1mm
Teilung = 14mm
Anzahl der Zähne = 250
Material = Gummi

Das Design des Zahnriemens der Optibelt OMEGA-Serie mit Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Das Durable gummiimprägnierte Polyamid-Gewebe erhöht die Haltbarkeit und die Ölbeständigkeit ist mit dem speziell entwickelten Natur- und Synthetikgummikern verbunden.Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Omega-Zahndesign und Stoffbezug für leiseren Betrieb Gegengedrehte Kabel sorgen dafür, dass der Riemen keine hat Zugvorspannung Erfüllt die antistatischen Anforderungen gemäß ISO 9563 Aramidfasern werden in die r gemischt
Weitere Informationen:
Länge:
3500mm
Breite:
1mm
Teilung:
14mm
Anzahl der Zähne:
250
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171496, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 350014M170, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,80*
€ 649,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,61*
€ 652,15*
Frei Haus
ab € 722,03*
€ 796,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 916,79*
€ 1.059,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,27*
€ 1.260,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,70*
€ 1.234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,85*
€ 1.179,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,57*
€ 1.134,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 933,70*
€ 1.111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,79*
€ 1.090,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.