Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gummi Zahnriemen 80 Zähne, Teilung 5mm, Maße 9mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171574
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     400 5MHP 9
EAN/GTIN:
     4014486184754
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 400mm
Breite = 9mm
Teilung = 5mm
Anzahl der Zähne = 80
Material = Gummi

Der Optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurde speziell für stark belastete Hochgeschwindigkeitsantriebe entwickelt. Verbesserte Materialien und hochentwickelte Verfahrenstechnik sind die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Die Spannschnüre sind verstärkte Paare von gegenläufig verdrillten Glasfasern.Hohe Präzision Verbesserte rauscharme Eigenschaften durch OMEGA-Zahnform Abriebfestes Gewebe mit reibungsarmen und scherfesten Zähnen Bis zu zweifache Leistungsübertragungsfähigkeit des Standards Omega Für hohe Lasten bei verschiedenen Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Länge:
400mm
Breite:
9mm
Teilung:
5mm
Anzahl der Zähne:
80
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171574, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 4005MHP9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 11,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.