| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171634 Herst.-Nr.: 450 5MHP 9 EAN/GTIN: 4014486184846 |
| |
|
| | |
| Länge = 450mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 90 Material = Gummi
Der Optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurde speziell für stark belastete Hochgeschwindigkeitsantriebe entwickelt. Verbesserte Materialien und hochentwickelte Verfahrenstechnik sind die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Die Spannschnüre sind verstärkte Paare von gegenläufig verdrillten Glasfasern.Hohe Präzision Verbesserte rauscharme Eigenschaften durch OMEGA-Zahnform Abriebfestes Gewebe mit reibungsarmen und scherfesten Zähnen Bis zu zweifache Leistungsübertragungsfähigkeit des Standards Omega Für hohe Lasten bei verschiedenen Geschwindigkeiten Weitere Informationen: | | Länge: | 450mm | Breite: | 9mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 90 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171634, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 4505MHP9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,49* | € 8,19* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,75* | € 9,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,59* | € 12,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,50* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|