| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171656 Herst.-Nr.: 5 PJ 457 RB EAN/GTIN: 4014486119633 |
| |
|
| | |
| Länge = 457mm Riemenquerschnitt = PJ Obere Breite = 11.7mm Serie = RB Material = Gummi Höhe = 3.5mm
Der Rippenriemen Optibelt der RB-Serie kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Das hochfeste Spannband ist für die vielen Anwendungen des gerippten Riemens konzipiert. Er hat eine Länge von 457 mm. Er wird hauptsächlich in kleinen Kompressoren, Zementmischern, Weißwaren, kleinen Werkzeugen usw. verwendetKleine Riemenscheibendurchmesser Große Drehzahlverhältnisse möglich Geringe Vibrationen und Geräusche Gute Reibungsleistungsübertragung und hohe Leistungsübertragungsfähigkeit Unempfindlich gegenüber Drehmoment-Impulsen und kurzzeiiger Überlastung Weitere Informationen: | | Länge: | 457mm | Riemenquerschnitt: | PJ | Obere Breite: | 11.7mm | Serie: | RB | Material: | Gummi | Höhe: | 3.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, 2171656, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 5PJ457RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,86* | € 8,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,215* | € 10,325* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,04* | € 11,59* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,37* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|