Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Reiniger 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172475
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     SW-3 OzzyJuice
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2172475
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Reinigungsausrüstung
Bauteilereiniger
Kapazität = 20L

Ozzy Juice von CRC ist eine Entfettungslösung in Truck Grade und wurde speziell für den Einsatz im CRC Smart waschanlagen-System entwickelt, wo es optimal funktioniert. Der Ozzy-Saft wird in der Teilerscheibe erhitzt, wodurch er bequem zu verwenden ist, und da er nicht ätzend ist, trocknet die Lösung nicht, reißt oder reizt die Haut nicht. Ozzy Juice ist für Benutzer und die Umwelt vollständig sicher, und die Einführung von Mikroben durch den Spezialfilter sorgt dafür, dass die Ozzy Mikroben den Ozzy Juice reinigen, während Ozzy Juice die Teile reinigt. Das Ergebnis ist eine nicht gefährliche Reinigungslösung für Teile, die sauber, robust und gebrauchsfertig ist.Optimiert für Kfz-Werkstätten Geeignet für den Einsatz in Schlachthöfen mit der Reinigung von tierischem Fett Sicher für Benutzer und Umgebung Nicht ätzend, ungiftig und nicht entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.