Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kernbohrkrone , Ø 52mm 1-Stk. / Bohrtiefe 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2172660
EAN/GTIN:
     5059044248676
Suchbegriffe:
2172660
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Lochsägen & Kernlochbohrer
Bohrertyp = Kernbohrkronemm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Stahl
Schnitttiefe = 150mm
Stückzahl = 1
Typ = Trockener Diamond Core

RS Pro Diamond Core, trockenWir präsentieren die RS Pro Diamond Core-Bohrer mit Trockendiamantkern. Diese Kernbohrer werden aus werkzeugtauglichem Stahl und hochwertigem Diamond Grain hergestellt. Sie verfügen über einen neuen gerillten Zylinder und breite Schlitze für eine einfache, effiziente Entfernung von Staub und Schmutz sowie ein Diamond Turbosegment ist fest in den Metallkern eingesetzt, um maximale Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. RS Pro Bohrer mit trockenem Diamond Core sind mit den meisten Elektrowerkzeugen kompatibel und bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer, Geschwindigkeit und Leistung, die perfekte Lochsäge für Mauerwerk und Mauerwerk. Es sind 3 Größen mit jeweils 150 mm Länge erhältlich.Eigenschaften und VorteileDiamond Cores Lochschneider in überragender Qualität 150 mm Länge 10-mm-Diamond Turbosegment Hochwertiger Diamond Gerillter Zylinder und breite Schlitze Hergestellt aus werkzeugtauglichem Stahl Ausgezeichnete Lebensdauer, Geschwindigkeit und Leistung Erhältlich mit 3 verschiedenen DurchmessernRS Pro Dry Diamond Core BohrerRS Pro 52-mm-Bohrer; RS Best.-Nr. 217-2660 () RS Pro 107-mm-Bohrer; RS Best.-Nr. 217-2661 () RS Pro 152-mm-Bohrer; RS Best.-Nr. 217-2662 () Vorsicht!Bohrer mit trockenem Diamond Core sind nicht für den Einsatz mit Hammerfunktion an Elektrowerkzeugen geeignetAnwendungenLochsägen und Kernbohrer eignen sich hervorragend zum Schneiden von harten Materialien wie:Fliese Ziegel Mauerwerk Granit Marble
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Kernbohrkronemm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Schnitttiefe:
150mm
Stückzahl:
1
Typ:
Trockener Diamond Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.