Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dickschicht SMD-Widerstand 33mΩ ±1% / 1W, 0612 (1632M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172665
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJD2CFR033V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 33mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0612 (1632M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Weitere Informationen:
Widerstand:
33mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0612 (1632M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: 2172665, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJD2CFR033V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,731*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.