Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Bi-Metall Sägeblatt, Schnittlänge 152mm / 8 TPI, Stück für Alle Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173015
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     2014220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Sägeblattart = Säbelsägeblatt
Anwendung = Alle Metalle
Schneidenlänge = 152mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 8
Anzahl der Zähne = 48
Zahnmuster = Standard
Zahnteilung = 3.16mm
Packungsinhalt = 1
Klingenmaterial = Bi-Metall
Bimetall = Ja

Das LENOX 2014220 Lazer CT Sägeblatt ist mit einer Hartmetallspitze, 8 TPI und 152 mm Sägeblatt ausgestattet.Größe: 152 x 25 x 1,3 (mm)
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Säbelsägeblatt
Anwendung:
Alle Metalle
Schneidenlänge:
152mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
8
Anzahl der Zähne:
48
Zahnmuster:
Standard
Zahnteilung:
3.16mm
Packungsinhalt:
1
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Bimetall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2173015, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Lenox, 2014220, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,86*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 13,19*
€ 18,87*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 13,69*
€ 19,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,45*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.