Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Bi-Metall Sägeblatt, Schnittlänge 229mm / 8 TPI, Stück für Alle Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173016
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     2014224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Sägeblattart = Säbelsägeblatt
Anwendung = Alle Metalle
Schneidenlänge = 229mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 8
Anzahl der Zähne = 72
Zahnmuster = Standard
Zahnteilung = 3.18mm
Packungsinhalt = 1
Klingenmaterial = Bi-Metall
Bimetall = Ja

Das LENOX 2014224 Lazer-CT Sägeblatt für die Sägeblätter ist mit einer Hartmetallspitze, 8 TPI und 229 mm Sägeblatt ausgestattet.Größe-229 x 25 x 1,3 (mm)
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Säbelsägeblatt
Anwendung:
Alle Metalle
Schneidenlänge:
229mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
8
Anzahl der Zähne:
72
Zahnmuster:
Standard
Zahnteilung:
3.18mm
Packungsinhalt:
1
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Bimetall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2173016, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Lenox, 2014224, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 25,61*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 26,62*
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 20,36*
€ 27,94*
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 28,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,24*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.