Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics HF-Schalter VFQFPN 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173737
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     F2912NCGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2173737
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 20

Der HF-Schalter Renesas Electronics F2912 ist ein hochzuverlässiger, absorbierender HF-Schalter mit geringer Einfügedämpfung und 50 Ω SPDT (SP2T), der für eine Vielzahl von drahtlosen und anderen HF-Anwendungen entwickelt wurde. Er hat 20 Anschlusswerte und verfügt über VFQFPN-Gehäusetyp.1-polige oder 2-polige Gerätesteuerungsoption Niedriger Gleichstrom 50 μA mit 3,3-V-Logik Einfache positive Versorgungsspannung: 3,3 V. Vom Benutzer auswählbare Steuerlogik: 3,3 V oder 1,8 V. Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.