Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics HF-Schalter VFQFPN 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173739
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     F2923NCGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2173739
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 20

Der HF-Schalter Renesas Electronics F2923 ist ein absorbierender HF-Schalter mit geringer Einfügedämpfung und 50 Ω SP2T (SPDT), der für eine Vielzahl von drahtlosen und anderen HF-Anwendungen entwickelt wurde. Er hat 20 Anschlusswerte und verfügt über VFQFPN-Gehäusetyp.1-polige oder 2-polige Gerätesteuerungsoption Niedriger Gleichstrom: 127 μA mit 3,3-V-Logik Unterstützt 1,8-V- und 3,3-V-Steuerlogik Erweiterte Temperatur: -55 °C bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.