Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Gassensor ±15 to ±25% 10s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2173779
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ZMOD4410AI1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Genauigkeit = ±15 to ±25%
Reaktionszeit = 10s
Sensor-Typ = Gassensoren

Das Gassensormodul Renesas Electronics ZMOD4410 wurde für die Erkennung von flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) und die Überwachung der Raumluftqualität (IAQ) entwickelt. Es handelt sich um eine 12-polige LGA-Baugruppe, die aus einem Gasfühlerelement und einem CMOS-Signalaufbereitungs-IC besteht.Modulalgorithmus berechnet den Kohlendioxidwert (eCO2) Algorithmus zum Einstellen eines Steuersignals, um ein externes auszulösen Aktion basierend auf IAQ und Geruchsänderung Multiplex-Eingangskanal für Heizungs-, Widerstands- und Temperaturmessungen I2C-Schnittstelle bis zu 400 kHz
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±15 to ±25%
Reaktionszeit:
10s
Sensor-Typ:
Gassensoren
Weitere Suchbegriffe: 2173779, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Renesas Electronics, ZMOD4410AI1V, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.