| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2173902 Herst.-Nr.: 10138651-051202LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 50 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 0.5mm Typ = Leiterplattenbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Löten Serie = 10138651
Der 0,50-mm-Steckverbinder der Amphenol BergStak HS-Serie verfügt über überlegene Leistung. Es ist eine flexible Lösung für parallele Platine-Platine-Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Dichte mit verschiedenen Höhen in verschiedenen Größen.Mehrere Beschichtungsoptionen verfügbar Mehrere Verpackungsoptionen verfügbar Leiterplatten-Positionierstifte RoHS-konform und bleifrei Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 50 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 0.5mm | Typ: | Leiterplattenbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Löten | Serie: | 10138651 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2173902, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol, 10138651051202LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |