Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Linearkugellager Ohne Dichtungen 16mm, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 28mm Länge 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175224
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LM16UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 28mm
Länge = 37mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Innendurchmesser = 16mm
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Ohne Dichtungen

Die lineare THK-Buchse hat einen Außendurchmesser, der durch einen Zylinder mit höchster Präzision geformt wird, und wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.Gerade Ausführung Gesamtlänge L(mm) 37 Außenzylindermaterial [Stahl] Eisen Lineare Bewegung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
28mm
Länge:
37mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Offen
Dichtungen:
Ohne Dichtungen
Weitere Suchbegriffe: thk linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 2175224, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, THK, LM16UU, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 27,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,79*
€ 30,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.