| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2175227 Herst.-Nr.: LM4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 4mm Außendurchmesser = 8mm Länge = 12mm Linearlager-Typ = Linearkugellager Innendurchmesser = 4mm Linearkugellager Typ = Offen Dichtungen = Ohne Dichtungen
Die lineare THK-Buchse hat einen Außendurchmesser, der durch einen Zylinder mit höchster Präzision geformt wird, und wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.Gerade Ausführung Gesamtlänge L(mm) 12 Nennlast-Nenndynamik (Detail) (N) 88,2 Material des äußeren Zylinders [Eisen] Eisen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 4mm | Außendurchmesser: | 8mm | Länge: | 12mm | Linearlager-Typ: | Linearkugellager | Linearkugellager Typ: | Offen | Dichtungen: | Ohne Dichtungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thk linearlager, führungslager, linearkugellager 4mm, 2175227, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, THK, LM4, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,85* | € 19,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,84* | € 20,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,13* | € 35,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|