Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Riemenrolle Stahl Gelb Versenkbarer Poller L.Band 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2175266
EAN/GTIN:
     5059044249512
Suchbegriffe:
2175266
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Absperrungen
Barrierentyp = Riemenrolle
Länge des Bands = 10m
Farbe = Gelb
Material = Stahl
Farbe der Barriere = Schwarz, Gelb
Farbe des Bands = Schwarz, Gelb
Material der Barriere = Polyester
Material des Bands = Polyestermm

RS Pro Barriere- und Strophier-BandRS Pro ist stolz darauf, diese ausgezeichnete Sicherheitsbarriere für die Wandmontage einzuführen. Dieses Gerät wird verwendet, um zu verhindern, dass Fußgänger oder Verkehrsaufkommen Zugang zu eingeschränkten Bereichen oder auf dem Boden erhalten. Sie werden häufig in Innenanwendungen verwendet, z. B.: Ein Aufzug ist nicht in Ordnung, ein Gang ist eingeschränkt oder Wartungsarbeiten werden durchgeführt. Die RS Pro Barriere- und Staufenbandkassette bietet ein wasserdichtes Gehäuse, Stahlstütze, einen einziehbaren Riemen aus hochwertigen reißfesten Materialien und einen Wandempfänger. Die gut sichtbare Bandfarbe macht deutlich, dass es sich um einen eingeschränkten Bereich handelt. Während der Anwendung ist dieses Gerät einfach zu installieren und kann von einem Profi oder Heimwerker durchgeführt werden.Warum benötigen Sie eine Sicherheitsbarriere für die Wandmontage?Sicherheitsbarrieren für Wandmontage sind eine kostengünstige Möglichkeit, den Zugang in Fluren oder Türen zu beschränken. Die Installation kann in sehr kurzer Zeit durchgeführt werden, und der 10 m lange einziehbare Riemen bietet ausreichend Länge, um die meisten Eingänge zu sichern.Eigenschaften und Vorteile• Barriere- und Stehbandkassette verhindert Bewegung und schränkt diese ein Zugang • Flexible einziehbare Barriere, ohne Platz auf dem Boden zu beanspruchen • Wandrolle mit ANTI-PANIC-Gerät (Der Gurt wird bei Bewegung der Menschenmenge automatisch gelöst) • Wandempfänger und Magnete im Lieferumfang enthalten • Gehörschutzband • Wasserdichtes Gehäuse • Innen- und AußenanwendungenTechnische Daten• Materialien: Stahlstütze, Polyestergurt + Nylonschicht • Bandbreite: 50 mm • Riemenlänge: 10 m • Rollendurchmesser: 155 mm • Gewicht: 1,48 kgRS Pro Wandmontage-Sicherheitsbarrieren-Optionen• Schwarzer, gelber einziehbarer Riemen: RS Best.-Nr. 217-5266 () • Rot, Weiß einziehbarer Riemen: RS Best.-Nr. 217-5267 () AnwendungenGesundheit und SicherheitWartungFlughäfenKinosWarum würden Sie sich für RS Pro für Sicherheitsbarrieren entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Riemenrolle
Länge des Bands:
10m
Farbe:
Gelb
Material:
Stahl
Farbe der Barriere:
Schwarz, Gelb
Farbe des Bands:
Schwarz, Gelb
Material der Barriere:
Polyester
Material des Bands:
Polyestermm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.