Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-338086 RJ25-Steckverbinder Buchse, 1 x 1-Port 6-polig PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175362
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338086-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2175362
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ25-Steckverbinder
Anzahl der Ports = 1 x 1
Anzahl der Auslässe = 6
Serie = 1-338086

Die te Connectivity RJ25-Steckverbinder mit einem Anschluss verfügen über ein Standard-Steckverbinderprofil, das in RJ-Jacks und Stecker integriert ist.Steckverbinder-Produkttyp - Steckverbinderbaugruppe Modulare Steckverbinderausführung - Jack Steckverbindersystem - Kabel-Platine
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ25-Steckverbinder
Anzahl der Ports:
1 x 1
Anzahl der Auslässe:
6
Serie:
1-338086
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.