Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Federkontakt SMD 0,5A Gold, 3.4 x 3.26 x 1.4mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175375
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1551576-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Material = Edelstahl
Strom-Belastbarkeit = 0,5A
Kontaktbeschichtung = Gold
Abmessungen = 3.4 x 3.26 x 1.4mm
Höhe = 3.4mm
Länge = 3.26mm
Breite = 1.4mm

Der te Connectivity Leiterplatten-Federkontakt, vorbestückt - C-Clip-Federfingertyp. Federfinger können in allen Arten von kleinen Leiterplattenanwendungen in allen Branchen eingesetzt werden. Sie sind als Standard-Flachkontakt, vorinstallierter Kontakt oder u. a. ErhältlichFederfingertyp - Vorgeladen - C-Clip Steckverbindersystem - Platine-Platine Steckverbinder und Kontakt werden an - Leiterplatte angeschlossen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Strom-Belastbarkeit:
0,5A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Abmessungen:
3.4 x 3.26 x 1.4mm
Höhe:
3.4mm
Länge:
3.26mm
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2175375, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erdungskontakte, TE Connectivity, 15515765, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Grounding Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28398
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,36*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,69*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 676,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.