Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 19-polig Standard gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175427
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2007435-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi steckverbinder buchse
hdmi steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Standard
Kontaktmaterial = Gold
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = gewinkelt

Die te Connectivity HDMI-Steckverbinder, Steckdosenausführung, mit 1 Anschluss und 240 °C Löttemperatur (max.) mit Kabel-Platinen-Steckverbindersystem.Steckverbindersystem - Kabel-Platine Steckverbinder-Montageart - Platinenmontage Gehäusefarbe - Schwarz
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Standard
Kontaktmaterial:
Gold
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: 2175427, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, TE Connectivity, 20074351, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
168
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,22*
1 Tag
7623
1
€ 14,99*
ab € 3,07*
€ 9,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Mindestbestellmenge: 168 Stück ( entspricht € 876,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.