Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176319 Herst.-Nr.: 1082598 EAN/GTIN: 4055626816340 |
| |
|
| | |
| Typ = Gehäuse Gewindegröße = M25
Die Phoenix Contact HC-STA-Serie verfügt über Box-Montagesockel mit der Größe B10. Dieses Gehäuse verfügt über eine doppelte Verriegelungsverriegelung und 2 x M25-Schraubanschluss. Die Farbe des Gehäuses ist graues Aluminium mit 2 seitlichen Kabelausgangs. Das für die h verwendete MaterialSchutzart IP66 Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 °C bis 125 °C. Weitere Informationen: | | Typ: | Gehäuse | Gewindegröße: | M25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2176319, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Phoenix Contact, 1082598, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,63* | € 23,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,21* | € 24,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,77* | € 26,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,02* | € 26,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,33* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|