| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176401 Herst.-Nr.: 2908555 EAN/GTIN: 4055626408163 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Trennplatte Zur Verwendung mit = Klemmleiste Serie = VIP/U/RAIL 3L
Die Phoenix Contact verfügen über eine Trennplatte, die eine physische Trennung zwischen Feldklemmen und Strombusklemmen auf dem VIP-Basismodul ermöglicht. Die Farbe der Trennplatte ist grau. Diese Version wird direkt auf der DIN-Schiene am montiert Ende des BasismodulsDie Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 °C bis 75 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Trennplatte | Zur Verwendung mit: | Klemmleiste | Serie: | VIP/U/RAIL 3L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2176401, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Phoenix Contact, 2908555, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,56* | € 5,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 5,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,24* | € 6,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 6,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,47* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|