| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176704 Herst.-Nr.: GE 25 C EAN/GTIN: 7316576609282 |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 25mm Außendurchmesser = 42mm
Die SKF-Pendellager sind für oszillierende Bewegungen geeignet und können Fehlausrichtungen aufnehmen. Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie in der Regel für eine kontinuierliche Rotation ausgelegt sind und nur eine begrenzte Fehlausrichtung aufnehmen können. Deshalb fertigt SKF Gelenklager, Buchsen und Stangenenden, um eine vernünftige Lösung für diese Herausforderungen zu bieten. SKF fertigt Gelenklager, Buchsen und Stangenenden in verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen Gleitkontakt-Oberflächenkombinationen. Jede Kombination und jedes Design hat charakteristische Eigenschaften, die es besonders für bestimmte Anwendungen akzeptabel machen.Zylindrische Bohrung 0° nomineller Kontaktwinkel Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 25mm | Außendurchmesser: | 42mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 2176704, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, SKF, GE25C, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,04* | € 20,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,03* | € 20,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,16* | € 20,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,43* | € 21,52* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,00* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|