| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176776 Herst.-Nr.: GEH 50 ES-2RS EAN/GTIN: 7316577003256 |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 50mm Außendurchmesser = 90mm
The SKF spherical bearings suitable for oscillating movements and that can accommodate misalignment. Rolling bearings only partly fulfil these requirements as they are generally designed for continuous rotation and can only accommodate limited misalignment. Therefore SKF manufactures spherical plain bearings, bushings and rod ends to provide an sensible solution to these challenges. SKF manufactures spherical plain bearings, bushings and rod ends in various designs and with different sliding contact surface combinations. Each combination and design has characteristic properties which makes it particularly acceptable for certain applications.Cylindrical bore type 0°-Kontaktwinkel Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 50mm | Außendurchmesser: | 90mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 2176776, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, SKF, GEH50ES2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,17* | € 66,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 66,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,91* | € 67,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 67,26* | € 78,70* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,21* | € 106,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|