Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LZX Monostabiles Relais Sockel 12A 24V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZX:PT270524
EAN/GTIN:
     4011209568440
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 24V ac
Montage Typ = Sockel
Schaltstrom = 12A
Rastend = Nein
Serie = LZX

Das Siemens verfügt über ein Steckrelais mit 2 Wechslerkontakten für die LZS-Buchse. Das Schaltverhalten des Relais ist monostabil. Dieses Relais verfügt über eine Sockelmontage.Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 °C bis 70 °C.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Montage Typ:
Sockel
Schaltstrom:
12A
Rastend:
Nein
Serie:
LZX
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais siemens, steckrelais 24v, 2176870, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Siemens, LZX:PT270524, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,97*
€ 5,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,04*
€ 6,00*
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 7,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 7,95*
€ 3,90*
ab € 5,92*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.