| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2177029 Herst.-Nr.: RTK5RX23W0C01000BJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Zielplatine Kit-Name = Target Board for RX23W Technologie = 32-Bit-Mikrocontroller Gerätekern = 32-Bit-Kern Name der Prozessorfamilie = RX23W
Die Renesas Electronics Target Board für die RX-Familie bietet einen Einstieg in die Evaluierung, Prototypenentwicklung und Entwicklung für die RX-MCU-Familie. Da dieses Board mit einer Emulatorschaltung ausgestattet ist, können Sie es ohne weitere Werkzeuginvestitionen für Ihr eigenes Applikationsdesign verwenden. Dieses Produkt bietet Durchgangsbohrungen für Stiftleisten, die den Zugriff auf alle MCU-Signalpins ermöglichen und so ein einfaches Prototyping mit einer Steckplatine ermöglichen. Bemerkenswert im Konzept des Target Board für die RX-Familie ist die Wiederverwendung der gleichen Leiterplatte für alle Varianten. Dies zeigt den Anspruch, dass die RX-MCU-Familie ein gemeinsames Pin-Assignment-Konzept hat, das einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen RX-Gruppen und -Serien mit der gleichen Gehäuseversion ermöglicht.Integrierte RX-MCU (Jede Zielplatine enthält verschiedene RX-Familien) Hervorragende Wahl für die grundlegende Evaluierung und Entwicklung ausgewählter MCUs Voller Zugriff auf alle MCU-Pins durch mitgelieferte Header-Durchkontaktierungen Enthaltenes On-Chip-Debugging kann für die eigene Entwicklung genutzt werden USB-Anschluss zum Einschalten und Debuggen der MCU (ohne USB-Kabel) Entwicklungsumgebung wie e² Studio kann kostenlos heruntergeladen werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Zielplatine | Kit-Name: | Target Board for RX23W | Technologie: | 32-Bit-Mikrocontroller | Gerätekern: | 32-Bit-Kern | Name der Prozessorfamilie: | RX23W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |