Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Artikel
Honeywell Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, 1 Öffner / 1 Schließer, IP65, IP66, IP67, IP68, Zinkdruckguss, 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2177099
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
14CE1-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP65, IP66, IP67, IP68
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 240V ac
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Die Miniatur-Präzisionsschalter Honeywell All MICRO SWITCH TM 14CE verfügen über eine Fluorkohlenstoffmembrandichtung für zuverlässigen Schutz gemäß IP65, IP66, IP67 und IP68, Sowie NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, Anforderungen 6, 6P und 13. Versionen mit einer Kofferraumdichtung erfüllen außerdem die NEMA 12-Anforderungen (Staub, herabfallender Schmutz, flüssige Medien mit festen Verunreinigungen).Robuste Miniaturbauweise bedeutet minimale Immobilienfläche an Geräten NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6-, 6P-, 12- (Balgendichtung), 13- und IP65/66/67/68-Abdichtung gegen die Umgebung Vorverdrahtet (Cenelec-Kabel) oder Lieferung mit einem 4-poligen M12-Steckverbinder Große Auswahl an Betätigungselementen und Kabellängenvariationen mit Seite Und untere Ausgangskabel-/Steckverbinderoptionen, 25 mm Montageboden konstruiert Mit MICRO-SCHALTER SM-Schalter für konsistente, präzise Betätigung Gut geeignet für bis zu 10 Millionen Betätigungszyklen (Bis zu 5 Millionen Betätigungszyklen für Taumelantriebe) Gruppenmontagefähigkeit zur Bereitstellung eines Mehrstößelendschalters
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP65, IP66, IP67, IP68
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
240V ac
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
... >
Schalter
>
Endschalter und Positionsschalter
>
Endschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
endlagenschalter ip65
,
endlagenschalter
,
honeywell endlagenschalter
,
2177099
,
Schalter
,
Endschalter und Positionsschalter
,
Honeywell
,
14CE12
,
Switches
,
Limit & Position Switches
,
Limit Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen