Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MAPI SMT Drosselspule, 1,2 μH 5.8A 4.1mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177291
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438356012HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 5.8A
Länge = 4.1mm
Tiefe = 4.1mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = 20%
Serie = WE-MAPI SMT
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
5.8A
Länge:
4.1mm
Tiefe:
4.1mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
20%
Serie:
WE-MAPI SMT
Weitere Suchbegriffe: 2177291, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74438356012HT, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,44*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.