Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD SMT Drosselspule, 330 μH 1.05A AEC-Q200 12mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177399
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447706331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 1.05A
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = WE-PD SMT

Die SMD-Leistungsinduktivität WE-PD von Wurth Elektronik hat eine Induktivität von 330 μH. Das Produkt verwendet Schaltnetzteile von 0,1 W bis 300 W und einen integrierten DC/DC-Wandler. Er verfügt über Betriebstemperaturbereiche von -40 °C bis +125 °C.AEC-Q 200-zertifiziert Extrem niedriger RDC und RAC Höchstmöglicher Sättigungsstrom basierend auf Ferrit Geeignet für Schaltfrequenzen bis zu 10 MHz Temperaturabhängiger Parameter auf Redexperte verfügbar Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C / +150 °C.
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
1.05A
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
WE-PD SMT
Weitere Suchbegriffe: 2177399, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447706331, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.