Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
TNC Steckverbinder
>
Artikel
Adapter, Typ N - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz, Koaxial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2177795
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2177795
EAN/GTIN:
5059044249093
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter TNC
Adaptertyp = N Stecker - TNC Buchse
Adapter Typ A = Typ N
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 11GHz
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kabeltyp = Koaxial
Kontaktmaterial = Messing
Koaxialadapter von RS Pro - N-Typ-Stecker auf TNC-BuchseEin nützlicher Koaxialadapter der bewährten Marke RS Pro, der Übergänge zwischen Koaxialsteckverbindern ermöglicht. Der Adapter besteht aus hochwertigen Materialien, die eine effiziente Möglichkeit zur Verbindung von Koaxialkabelkomponenten über Frontplattenmontage-Verbindungen bieten. Bei der Inspektion hat der HF-Adapter einen N-Stecker mit Gewinde an einem Ende und am anderen Ende, eine TNC-Buchse mit Drehanschluss, die einen schnellen Anschluss und ein schnelles Trennen ohne Gefahr von Schäden an Koaxialkabeln gewährleistet.Warum wird dieser Koaxialadapter benötigt?Es gibt viele Arten von Koaxialkabeln, die mit verschiedenen Arten von Endsteckverbindern abgeschlossen sind. Koaxialadapter sind die ideale Lösung zur Anpassung von Kabelkomponenten an die erforderliche Verbindung. Dieser HF-Koaxialadapter ist eine hochwertige Komponente, die für die Verbindung von Koaxialkabelkomponenten mit Buchsen und Steckern mit dem entsprechenden Endanschluss entwickelt wurde. Der Adapter verfügt über ein robustes vernickeltes Gehäuse, einen vergoldeten Mittenkontakt und eine Isolierung für ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit.Eigenschaften und VorteileAdapter: N-Stecker auf TNC-Buchse Vernickeltes Gehäuse Kontaktwerkstoff: Messing Kontaktbeschichtung: Nickel IsolierungElektrische DatenTemperaturbereich: -65 °C ∼+165 °C. Charakteristische Impedanz: 50 Ω Frequenzbereich: 0∼11 GHz Betriebsspannung: 1000 V Isolationswiderstand: ≥1000 MΩ Mittlerer Druck: 1000 V (eff.) VSWR: ≤1,3 Lebensdauer: 500 ZyklenDinge, die Sie beachten sollten!Hochwertige HF- und Videosignale sind nur so gut wie die Komponenten und Materialien, die zur Übertragung der Signale verwendet werden. RS Pro bietet eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Koaxialkabeln und Adaptern nach Industriestandard, die alle Ihre Koaxialinstallationsanforderungen erfüllen. Durchsuchen Sie unser Angebot mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungenAudio Kommunikation und Netzwerke HF-Kommunikation Video und Vision Datenkommunikation Telekom
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N Stecker - TNC Buchse
Adapter Typ A:
Typ N
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
11GHz
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kabeltyp:
Koaxial
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
TNC Adapter
,
TNC Steckverbinder
,
adapter tnc
,
2177795
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
RS PRO
,
LX750413
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen