Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center TVVR33622T CCTV-Überwachungssystem Innen-/Außenbereich 1x RJ-45 10/100 Mbit/s selbstanpassende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177806
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33622T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Videoüberwachungsanlage
Modellnummer = TVVR33622T
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Festplattenkapazität = 1TB
Gegenlichtkompensation = Ja

Der ABUS TVVR33621T ist ein analoger, AHD-, HD-CVI-, HD-TVI-, IP-Überwachungskamerasatz mit 6 Kanälen und 2 Kameras mit 1920 x 1080 Pixeln und einer Speicherkapazität von 1 TB. Die Aufzeichnung erfolgt manuell, gemäß einem Zeitplan, wenn eine Bewegung erkannt wird oder dauerhaft.1 TB WD Purple Surveillance-Festplatte, optimiert für ″Non-Stop″-Aufnahmen. Full-HD-Auflösung (2 MPx) mit 1920 x 1080 Pixel bei 25 fps.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
TVVR33622T
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Festplattenkapazität:
1TB
Gegenlichtkompensation:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, alarmkamera abus, smarthome kamera, überwachungskamera outdoor, 2177806, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Systeme, ABUS Security-Center, TVVR33622T, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Systems
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 320,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 259,05*
€ 320,07*
Frei Haus
ab € 271,24*
€ 331,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 297,58*
€ 357,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.