Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktgenerator LVCMOS, 2-Input LGA, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177870
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5P49V6975A000LTGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177870
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logik-Ausgangspegel = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 24

Renesas Electronics 5P49V6975 ist ein Mitglied der programmierbaren Taktgeneratorfamilie VersaClock ® 6E von IDT. Der 5P49V6975 ist für Hochleistungsverbraucher, Netzwerke, Industrie, Computer und Datenkommunikationsanwendungen vorgesehen. Der Referenztakt kann von einem der beiden redundanten Takteingänge stammen. Eine glasfreie manuelle Umschaltfunktion ermöglicht die Auswahl eines der redundanten Takte im Normalbetrieb.< 100 mW Kernleistung (bei 3,3 V) < 0,5 ps RMS-Phasenjitter (typisch) PCIe Gen 1/2/3/4/5 Spread Spectrum aus PCIe Gen 1/2/3/4 Spread-Spektrum auf 1/10 GbE, USB 3.0 4 Universal-Ausgangspaare: LVPECL-, LVDS-, HCSL- oder 8 LVCMOS-Ausgänge 4 unabhängige Frequenzen mit einem Ausgangsbereich von 0,001 MHz bis 350 MHz
Weitere Informationen:
Logik-Ausgangspegel:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.