Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics 36 Bustransceiver Bus Transceiver 74ALVC 16-Bit Non-Inverting 48-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177897
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74ALVC164245PAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Logikfamilie = 74ALVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 36
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74ALVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
36
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, 74alvc logic, 2177897, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Renesas Electronics, 74ALVC164245PAG, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.