Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74FCT 16-Bit Non-Inverting 20-Pin QSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177911
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT245ATQG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177911
Halbleiter
Logik ICs
Bus Transceiver
Logikfamilie = 74FCT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangspegel = Tri-State

Der oktale bidirektionale Transceiver Renesas Electronics 74FCT245T wurde für die asynchrone bidirektionale Kommunikation zwischen Datenbussen entwickelt. Der Sende-/Empfangseingang (T/R) bestimmt die Richtung des Datenflusses durch den bidirektionalen Transceiver.A- und C-Geschwindigkeiten Niedriger Eingangs- und Ausgangsleckstrom: 1 μA (max.) CMOS-Leistungsstufen Echte TTL-Eingangs- und -Ausgangskompatibilität: - VOH = 3,3 V (typ.) - VOL = 0,3 V (typ.) Hohe Treiberausgänge (-15 mA IOH, 64 mA IOL) Erfüllt oder übertrifft JEDEC-Standard 18-Spezifikationen Abschalt-Sperrausgänge ermöglichen ″Live-Einstecken″
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74FCT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangspegel:
Tri-State
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.