Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics PLL-Takttreiber 74FCT Takt-Treiber TTL TTL, 10-Input SSOP, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177916
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT3807APYG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2177916
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = 74FCT
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = TTL
Logik-Ausgangspegel = TTL
Anzahl der Clock-Eingänge = 10
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74FCT
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
TTL
Logik-Ausgangspegel:
TTL
Anzahl der Clock-Eingänge:
10
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,62808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.062,45*
€ 1.264,3155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.046,94*
€ 1.245,8586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,07*
€ 1.198,4133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 979,68*
€ 1.165,8192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 942,12*
€ 1.121,1228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.