| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2177944 Herst.-Nr.: F2977NEGK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = VFQFP Pinanzahl = 12 Montage-Typ = SMD
Der Renesas Electronics F2977 ist ein 50 Ω einpoliger, doppeltwirkender (SP2T) reflektierender HF-Schalter mit hoher Linearität und großer Bandbreite. Dieses Gerät ist von 30 MHz bis 6 GHz optimiert, um eine Vielzahl von drahtlosen HF-Anwendungen zu unterstützen. Der F2977 verwendet eine einzelne positive Versorgungsspannung von entweder +3,3 V oder +5,0 V und ist kompatibel mit entweder 1,8 V oder 3,3 V Steuerlogik.Niedrige Einfügedämpfung 0,38 dB bei 2,4 GHz 0,45 dB bei 6 GHz Hohe Isolierung: 34 dB bei 2,4 GHz 26 dB bei 6 GHz Hohe Linearität: IIP2 +120 dBm bei 2,4 GHz IIP3 +77 dBm bei 2,4 GHz P0,1 dB Kompression von +40 dBm Zweite Oberschwingung: -86 dBc bei Fin = 1,8 GHz, Stift = 33 dBm Dritte Oberschwingung: -89 dBc Fin = 1,8 GHz, Stift = 33 dBm Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | VFQFP | Pinanzahl: | 12 | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |