Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch CMOS 21 Elem./Chip 1 x 1:1 21 Eing./Chip 20 Ausg./Chip 24-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177967
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3861PAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
bus schalter
Logikfamilie = CMOS
Konfiguration = 1 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 21
Anzahl der Eingänge pro Chip = 21
Anzahl der Ausgänge pro Chip = 20
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Konfiguration:
1 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
21
Anzahl der Eingänge pro Chip:
21
Anzahl der Ausgänge pro Chip:
20
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2177967, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3861PAG, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35032*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 62 Stück (ab € 0,34436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,8504*
€ 70,03198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,10016*
€ 56,04919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,9903*
€ 53,53846
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,52042*
€ 42,2693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 28,28006*
€ 33,65327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,0103*
€ 32,14226
pro Packung
ab 41 Packungen
€ 25,51052*
€ 30,35752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35032*
€ 25,40688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.