Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch LVTTL 8 Elem./Chip 4 x 1:1 12 Eing./Chip 8 Ausg./Chip 16-Pin QSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177971
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3VH125QG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
bus schalter
Logikfamilie = LVTTL
Konfiguration = 4 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Anzahl der Eingänge pro Chip = 12
Anzahl der Ausgänge pro Chip = 8
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 16

Der Renesas Electronics QS3VH125 ist ein Vierfach-Bus-Switch mit hoher Bandbreite. Der QS3VH125 hat einen sehr niedrigen Einschaltwiderstand, was zu einer Laufzeit von unter 250 ps durch den Schalter führt. Die Schalter können unter der Steuerung einzelner LVTTL-kompatibler aktiver Low-Output-Freigabesignale für bidirektionalen Datenfluss ohne zusätzliche Verzögerung oder Masseprellen eingeschaltet werden. Die Kombination aus nahezu null Ausbreitungsverzögerung, hoher Ausschaltimpedanz und Überspannungstoleranz macht den QS3VH125 ideal für Hochleistungskommunikationsanwendungen. Der QS3VH125 arbeitet von -40 °C bis +85 °C.N-Kanal-FET-Schalter ohne parasitäre Diode zu VCC - Isolierung unter Abschaltbedingungen - Kein DC-Pfad zu VCC oder GND - 5 V tolerant in AUS und EIN Status 5-V-tolerante E/As Niedrige RON - 4 Ohm typisch Flache RON-Eigenschaften über den Betriebsbereich Rail-to-Rail-Schaltung 0-5 V Bidirektionaler Datenfluss mit nahezu Nullpunktverzögerung: Keine zusätzliche Masseprellung Ausgezeichnete RON-Abstimmung zwischen den Kanälen
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVTTL
Konfiguration:
4 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Anzahl der Eingänge pro Chip:
12
Anzahl der Ausgänge pro Chip:
8
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2177971, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3VH125QG8, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,32621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.048,47*
€ 1.247,6793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.045,71*
€ 1.244,3949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.019,22*
€ 1.212,8718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 998,76*
€ 1.188,5244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 978,63*
€ 1.164,5697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.