Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch CMOS 9 Elem./Chip 1 x 1:1 17 Eing./Chip 16 Ausg./Chip 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177978
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3VH245PAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
bus schalter
Logikfamilie = CMOS
Konfiguration = 1 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Anzahl der Eingänge pro Chip = 17
Anzahl der Ausgänge pro Chip = 16
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Konfiguration:
1 x 1:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Anzahl der Eingänge pro Chip:
17
Anzahl der Ausgänge pro Chip:
16
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: 2177978, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3VH245PAG, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.