Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren, G 1/4 Druckschalter, 11bar → 17 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2179996
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0882200000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
IMI Norgren Originalteile
Betriebsdruck max. = 17 bar
Betriebsdruck min. = 11bar
Anschluss = G 1/4
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Minimale Druckeinstellung = 10bar

Der elektromechanische Druckschalter IMI Norgren. Anschlussgröße ist G1/4.Die Montageposition ist optional IP67 für M12x 1-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
17 bar
Betriebsdruck min.:
11bar
Anschluss:
G 1/4
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Minimale Druckeinstellung:
10bar
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, 2179996, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0882200000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 105,76*
3 Tage
42
€ 5,90*
ab € 84,11*
€ 105,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 133,99*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,01*
€ 171,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.