| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180102 Herst.-Nr.: 150430028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 15043
Der IMI Norgren Winkelsteckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0. 9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen Weitere Informationen: | | Serie: | 15043 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, einschraubstutzen winkel, imi norgren originalteile, 2180102, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150430028, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,23* | € 1,89* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,686* | € 4,118* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,61* | € 4,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 4,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|