| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180558 Herst.-Nr.: C02470428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Der IMI Norgren 90°-Winkeladapter von Pneufit C-Fitting ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss.Lösbarer Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85 oder 95 Durometer) Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und Eine längere Lebensdauer Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Weitere Informationen: | | Stecker A: | 4-mm-Steckanschluss | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, imi norgren originalteile, 2180558, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C02470428, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 1,96* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,641* | € 2,271* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,98* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,16* | € 2,90* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|