Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2180827
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Farbe = Natur
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 2

1/4" Stecker und Buchsen für Kabelmontage. Eine Auswahl von hochleistungsfähigen, robusten Klinkensteckern und Buchsenleisten von Switchcraft. Diese Kabelstecker und die entsprechenden Buchsen sind ideal für den Einsatz in elektronischen Messgeräten und Verstärkern.Die Klinkenstecker für die Kabelmontage haben bearbeitete Messinggriffe mit einteiligen Stangenspitzen, Lötfahnen und robusten Kabelklemmen, die für zuverlässige elektrische Durchgängigkeit, Schirmung und sichere Zugentlastung sorgen. Sie verfügen außerdem über hochtemperaturbeständige Isolierungen.Die 2- und 3-poligen Standardbuchsen mit hoher Haltekraft passen für 3/8-Zoll-Bohrungen in Platten mit einer Stärke von bis zu 5/32 Zoll. Die 3-polige Standardbuchse enthält außer den Spitzen-, Ring- und Hülsenanschlüssen eine doppelt geschlossene Schaltung. Die 2-polige, voll geschirmte lange Buchse beseitigt wirkungsvoll das sogenannte Netzbrummen und ist somit ideal zum Anschluss von Gitarren oder Lautsprechern. Zur Frontmontage in einer Tafel mit einer Stärke von max. 1 1/4 Zoll und einem Bohrungsdurchmesser von 15/32 Zoll. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Die Switchcraft-Auswahl von Kabelsteckern und Buchsenleisten umfasst Folgendes:. • ; 205-5440 205-5440 ist eine zweipolige Standardeinbaubuchse für die Frontplattenmontage • ; 208-3849 208-3849 ist eine dreipolige Standardeinbaubuchse für die Frontplattenmontage • ; 218-0827 218-0827 ist ein zweipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 218-0833 218-0833 ist ein dreipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 298-8160 298-8160 ist eine zweipolige Einbau-Klinkenbuchse mit langer Reichweite • ; 705-1484 705-1484 ist eine dreipolige Einbau-Klinkenbuchse mit langer Reichweite • ; 878-2325 878-2325 ist ein dreipoliger Klinkenstecker mit langer Reichweite für die Kabelmontage • ; 876-8684 876-8684 ist eine zweipolige Klinkenbuchse für die Kabelmontage • ; 876-8688 876-8688 ist eine zweipolige Klinkenbuchse für die Kabelmontage • ; 878-4728 878-4728 ist ein zweipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 878-4850 878-4850 ist ein dreipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 878-6910 878-6910 ist eine dreipolige Klinkenbuchse für die Kabelmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Farbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
2
Weitere Suchbegriffe: 2180827, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Switchcraft, 280, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,66*
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 8,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.