Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
Switchcraft Klinken-Stecker 6,35 mm gerade Stereo, Kabelmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2180833
Hersteller:
Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
297
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Farbe = Natur
Kontaktmaterial = Messing
1/4" Stecker und Buchsen für Kabelmontage. Eine Auswahl von hochleistungsfähigen, robusten Klinkensteckern und Buchsenleisten von Switchcraft. Diese Kabelstecker und die entsprechenden Buchsen sind ideal für den Einsatz in elektronischen Messgeräten und Verstärkern.Die Klinkenstecker für die Kabelmontage haben bearbeitete Messinggriffe mit einteiligen Stangenspitzen, Lötfahnen und robusten Kabelklemmen, die für zuverlässige elektrische Durchgängigkeit, Schirmung und sichere Zugentlastung sorgen. Sie verfügen außerdem über hochtemperaturbeständige Isolierungen.Die 2- und 3-poligen Standardbuchsen mit hoher Haltekraft passen für 3/8-Zoll-Bohrungen in Platten mit einer Stärke von bis zu 5/32 Zoll. Die 3-polige Standardbuchse enthält außer den Spitzen-, Ring- und Hülsenanschlüssen eine doppelt geschlossene Schaltung. Die 2-polige, voll geschirmte lange Buchse beseitigt wirkungsvoll das sogenannte Netzbrummen und ist somit ideal zum Anschluss von Gitarren oder Lautsprechern. Zur Frontmontage in einer Tafel mit einer Stärke von max. 1 1/4 Zoll und einem Bohrungsdurchmesser von 15/32 Zoll. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Die Switchcraft-Auswahl von Kabelsteckern und Buchsenleisten umfasst Folgendes:. • ; 205-5440 205-5440 ist eine zweipolige Standardeinbaubuchse für die Frontplattenmontage • ; 208-3849 208-3849 ist eine dreipolige Standardeinbaubuchse für die Frontplattenmontage • ; 218-0827 218-0827 ist ein zweipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 218-0833 218-0833 ist ein dreipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 298-8160 298-8160 ist eine zweipolige Einbau-Klinkenbuchse mit langer Reichweite • ; 705-1484 705-1484 ist eine dreipolige Einbau-Klinkenbuchse mit langer Reichweite • ; 878-2325 878-2325 ist ein dreipoliger Klinkenstecker mit langer Reichweite für die Kabelmontage • ; 876-8684 876-8684 ist eine zweipolige Klinkenbuchse für die Kabelmontage • ; 876-8688 876-8688 ist eine zweipolige Klinkenbuchse für die Kabelmontage • ; 878-4728 878-4728 ist ein zweipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 878-4850 878-4850 ist ein dreipoliger Klinkenstecker für die Kabelmontage • ; 878-6910 878-6910 ist eine dreipolige Klinkenbuchse für die Kabelmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Farbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Audio/Video Steckverbinder
>
Klinken Stecker/Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
2180833
,
Steckverbinder
,
Audio/Video Steckverbinder
,
Klinken Stecker/Buchsen
,
Switchcraft
,
297
,
Connectors
,
AV Connectors
,
Jack Plugs & Sockets
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,07*
€ 10,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft Klinken-Buchse 6,35 mm gerade, 3-polig Stereo, Tafelmontage Lötanschluss
Switchcraft-Conxall
152B
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen