| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2181164 Herst.-Nr.: CAPE+ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = CAPE+ Zonenanzahl drahtlos = 0 Schallpegel = 110 dBdB Stromversorgung = Netzbetrieb Anzahl Benutzercodes max. = 1 Alarm Typ = Kühlraum Brandmelder
Die Hauptfunktion der Eliwell CAPE+ Box besteht darin, das Vorhandensein einer Person anzuzeigen, die gemäß der NFE 35400-Norm beschränkt ist.Er verfügt über einen Körner mit Notschalter Ein akustischer und Visual Alarm, der außerhalb des platziert wird Raum Kann bei offener Tür und Gasleck (über einen optionalen LKD-Detektor) alarmieren. Weitere Informationen: | | Serie: | CAPE+ | Zonenanzahl drahtlos: | 0 | Schallpegel: | 110 dBdB | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Anzahl Benutzercodes max.: | 1 | Alarm Typ: | Kühlraum Brandmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, 2181164, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Eliwell, CAPE+, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms |
| | |
| |